内径d(Φmm)300
外径D(Φmm)460
幅B(mm)118
寸法r(mm)(最小)4
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)70500
呼び番号23060
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)3700000
基本定格荷重Cr(N)1920000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼