内径d(Φmm)340
外径D(Φmm)520
幅B(mm)133
寸法r(mm)(最小)5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)101000
内部すきま予圧記号C3
呼び番号23068
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)4400000
基本定格荷重Cr(N)2280000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼