内径d(Φmm)380
外径D(Φmm)560
幅B(mm)135
寸法r(mm)(最小)5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)113000
呼び番号23076
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑630
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)5100000
基本定格荷重Cr(N)2500000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼