内径d(Φmm)190
外径D(Φmm)340
幅B(mm)120
寸法r(mm)(最小)4
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)47600
呼び番号23238
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)2350000
基本定格荷重Cr(N)1440000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼