※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全172種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48本)
注文コード
38396140
品番
16X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,615
販売価格(税別)
¥
19,650
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
ピッチ(mm)
2
呼び径(mm)
16
表面処理
黒色酸化被膜
二面幅S(mm)
14
頭部高さ(mm)
16
頭部径dk(mm)
24.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
8
首下長l(mm)
200