内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
幅T(mm)9
質量(g)25
寸法r(mm)(最小)0.3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(Φmm)18
寸法d1(Φmm)30
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51103
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9000
JIS等級5
基本定格荷重Ca(N)11400
基本定格荷重Coa(N)19500
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼