内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)60
幅T(mm)13
質量(g)120
寸法r(mm)(最小)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)52
寸法D1(Φmm)42
寸法d1(Φmm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51108
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)27100
基本定格荷重Coa(N)63000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼