51130X 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396416 51130X 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396416

単式スラスト玉軸受 51100形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38396416 品番 51130X
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)190 幅T(mm)31 質量(g)1950 寸法r(mm)(最小)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最大da)(mm)174 寸法D1(Φmm)152 寸法d1(Φmm)188 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)166 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51130 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)110000 基本定格荷重Coa(N)400000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする