51134X 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396434 51134X 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396434

単式スラスト玉軸受 51100形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)170 注文コード38396434 品番51134X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,600
この商品は内径dなど39種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)215 幅T(mm)34 質量(g)2720 寸法r(mm)(最小)1.1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最大da)(mm)197 寸法D1(Φmm)172 寸法d1(Φmm)213 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51134 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)135000 基本定格荷重Coa(N)510000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする