51136X 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396443 51136X 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396443

単式スラスト玉軸受 51100形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38396443 品番 51136X
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)180 外径D(Φmm)225 幅T(mm)34 質量(g)2790 寸法r(mm)(最小)1.1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最大da)(mm)207 寸法D1(Φmm)183 寸法d1(Φmm)222 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)198 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51136 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)136000 基本定格荷重Coa(N)530000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする