内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)35
幅T(mm)12
質量(g)50
寸法r(mm)(最小)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)28
寸法D1(Φmm)19
寸法d1(Φmm)35
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)24
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51203
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)17300
基本定格荷重Coa(N)27300
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼