内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)52
幅T(mm)16
質量(g)137
寸法r(mm)(最小)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)43
寸法D1(Φmm)32
寸法d1(Φmm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51206
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)29500
基本定格荷重Coa(N)58000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼