内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)68
幅T(mm)19
質量(g)270
寸法r(mm)(最小)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)57
寸法D1(Φmm)42
寸法d1(Φmm)68
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)51
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51208
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)47500
基本定格荷重Coa(N)98500
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼