内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)105
幅T(mm)27
質量(g)793
寸法r(mm)(最小)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)91
寸法D1(Φmm)72
寸法d1(Φmm)105
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51214
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)74000
基本定格荷重Coa(N)189000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼