内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)135
幅T(mm)35
質量(g)1690
寸法r(mm)(最小)1.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)117
寸法D1(Φmm)93
寸法d1(Φmm)135
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51218
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)114000
基本定格荷重Coa(N)310000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼