51224 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工) 38396766 51224 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工) 38396766

単式スラスト玉軸受 51200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38396766 品番 51224
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)170 幅T(mm)39 質量(g)2700 寸法r(mm)(最小)1.1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最大da)(mm)150 寸法D1(Φmm)123 寸法d1(Φmm)170 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)140 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51224 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)141000 基本定格荷重Coa(N)430000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする