内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)240
幅T(mm)55
質量(g)7410
寸法r(mm)(最小)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)212
寸法D1(Φmm)173
寸法d1(Φmm)237
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)198
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51234
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)280000
基本定格荷重Coa(N)915000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼