内径d(Φmm)180
外径D(Φmm)250
幅T(mm)56
質量(g)7940
寸法r(mm)(最小)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)222
寸法D1(Φmm)183
寸法d1(Φmm)247
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)208
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51236
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)284000
基本定格荷重Coa(N)955000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼