内径d(Φmm)200
外径D(Φmm)280
幅T(mm)62
質量(g)12300
寸法r(mm)(最小)2
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)248
寸法D1(Φmm)204
寸法d1(Φmm)277
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)232
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51240
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)315000
基本定格荷重Coa(N)1110000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼