内径d(Φmm)240
外径D(Φmm)340
幅T(mm)78
質量(g)23700
寸法r(mm)(最小)2.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最大da)(mm)299
寸法D1(Φmm)244
寸法d1(Φmm)335
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)281
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51248
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)420000
基本定格荷重Coa(N)1650000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼