※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2X8 六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396910 2X8 六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396910

六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(13000本) 注文コード 38396910 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,402
販売価格(税別)
85,820

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ(mm)0.4 呼び径(mm)2 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)1.5 頭部高さ(mm)2 頭部径dk(mm)3.98 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)1 首下長l(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする