※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X30 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396928 3X30 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396928

六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8000本) 注文コード 38396928 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 ピッチ(mm)0.5 呼び径(mm)3 表面処理ユニクロめっき 二面幅S(mm)2.5 頭部高さ(mm)3 頭部径dk(mm)5.68 穴深さt(mm)1.3 首下長l(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする