内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)150
幅T(mm)49
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3570
寸法r(mm)(最小)1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)124
寸法D1(Φmm)88
寸法d1(Φmm)150
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51317
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)207000
基本定格荷重Coa(N)490000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼