内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)225
幅T(mm)75
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)12100
寸法r(mm)(最小)2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)186
寸法D1(Φmm)134
寸法d1(Φmm)220
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)169
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51326
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)350000
基本定格荷重Coa(N)1030000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼