51332X 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397134 51332X 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397134

単式スラスト玉軸受 51300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38397134 品番 51332X
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)160 外径D(Φmm)270 幅T(mm)87 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)19600 寸法r(mm)(最小)3 取付関係寸法(最大da)(mm)225 寸法D1(Φmm)164 寸法d1(Φmm)265 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)205 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5 呼び番号51332 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)475000 基本定格荷重Coa(N)1570000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする