内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)280
幅T(mm)87
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)20300
寸法r(mm)(最小)3
取付関係寸法(最大da)(mm)235
寸法D1(Φmm)174
寸法d1(Φmm)275
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)215
取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5
呼び番号51334
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)465000
基本定格荷重Coa(N)1570000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼