51340XM 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397177 51340XM 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397177

単式スラスト玉軸受 51300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38397177 品番 51340XM
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)200 外径D(Φmm)340 幅T(mm)110 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)43600 寸法r(mm)(最小)4 取付関係寸法(最大da)(mm)282 寸法D1(Φmm)205 寸法d1(Φmm)335 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)258 取付関係寸法(最大ra)(mm)3 呼び番号51340 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)600000 基本定格荷重Coa(N)2220000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする