51408 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工) 38397213 51408 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工) 38397213

単式スラスト玉軸受 51400形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード38397213 品番51408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,530
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅T(mm)36 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1100 寸法r(mm)(最小)1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)70 寸法D1(Φmm)42 寸法d1(Φmm)90 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)60 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51408 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)103000 基本定格荷重Coa(N)188000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38397213 51408 32997937 51408 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする