曜日別特売
2.6X5 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38397366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6X5 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38397366
2.6X5 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38397366

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(26000本)
1ケース(26000本)
1ケース(39000本)
1ケース(40000本)
1ケース(27000本)
1ケース(19500本)
1ケース(18000本)
1ケース(13500本)
1ケース(7500本)
1ケース(13000本)
1ケース(5400本)
1ケース(3000本)
1ケース(6400本)
1ケース(4000本)
1ケース(5000本)
1ケース(2000本)
1ケース(3600本)
1ケース(2400本)
1ケース(1500本)
1ケース(1000本)
1ケース(600本)
1ケース(500本)
1ケース(300本)
1ケース(240本)
1ケース(400本)
1ケース(320本)
1ケース(180本)
1ケース(160本)
1ケース(120本)
1ケース(640本)
ピッチ(mm)0.45
首下長l(mm)5
5
4
6
8
10
12
15
3
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
頭部高さ(mm)2.6
内容量1ケース(26000本)注文コード38397366品番2.6X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥157,377
販売価格(税別)
143,070

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスピッチ(mm)0.45呼び径(mm)2.6二面幅S(mm)2頭部高さ(mm)2.6頭部径dk(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)1.2首下長l(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする