※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6X15 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38397418 2.6X15 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38397418

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(26000本) 注文コード 38397418 品番 2.6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,472
販売価格(税別)
199,520

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質ステンレス ピッチ(mm)0.45 呼び径(mm)2.6 二面幅S(mm)2 頭部高さ(mm)2.6 頭部径dk(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)1.2 首下長l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする