曜日別特売
902 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397721

 

902 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397721
902 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397721

単式スラスト玉軸受 900形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)35
幅T(mm)14
内容量1個注文コード38397721品番902
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)15外径D(Φmm)35幅T(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする