NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 900形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
85
15
30
35
40
45
55
60
70
80
90
95
100
110
120
外径D(Φmm)
125
35
53
62
64
73
88
90
103
115
135
140
150
160
170
幅T(mm)
30.5
14
15.5
18
22
24.5
27
29
30.5
32.5
40
43
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38397825
品番
917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
125
幅T(mm)
30.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方