寸法A(mm)8.5
外径D(Φmm)26
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法D3(mm)28
寸法R(mm)22
幅T(mm)11
寸法T3(mm)11.6
寸法T4(mm)13
寸法b(mm)3.5
内径d(Φmm)10
寸法d1(Φmm)26
寸法r(mm)(最小)0.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)16
取付関係寸法(最大da)(mm)20
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)36
呼び番号53200U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)12800
基本定格荷重Coa(N)17100
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼