寸法A(mm)12
外径D(Φmm)32
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)24
寸法D3(mm)35
寸法R(mm)28
幅T(mm)12
寸法T3(mm)13.3
寸法T4(mm)15
寸法b(mm)4
内径d(Φmm)15
寸法d1(Φmm)32
寸法r(mm)(最小)0.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大da)(mm)25
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)59
呼び番号53202U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)16700
基本定格荷重Coa(N)24800
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼