寸法A(mm)19
外径D(Φmm)47
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)36
寸法D3(mm)50
寸法R(mm)40
幅T(mm)15
寸法T3(mm)16.7
寸法T4(mm)19
寸法b(mm)5.5
内径d(Φmm)25
寸法d1(Φmm)47
寸法r(mm)(最小)0.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34
取付関係寸法(最大da)(mm)38
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)151
呼び番号53205U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)28000
基本定格荷重Coa(N)50500
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼