寸法A(mm)24
外径D(Φmm)62
寸法D1(Φmm)37
寸法D2(Φmm)48
寸法D3(mm)65
寸法R(mm)50
幅T(mm)18
寸法T3(mm)19.9
寸法T4(mm)22
寸法b(mm)7
内径d(Φmm)35
寸法d1(Φmm)62
寸法r(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46
取付関係寸法(最大da)(mm)51
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)292
呼び番号53207U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)39500
基本定格荷重Coa(N)78000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼