寸法A(mm)26
外径D(Φmm)73
寸法D1(Φmm)47
寸法D2(Φmm)60
寸法D3(mm)78
寸法R(mm)56
幅T(mm)20
寸法T3(mm)21.3
寸法T4(mm)24
寸法b(mm)7.5
内径d(Φmm)45
寸法d1(Φmm)73
寸法r(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)56
取付関係寸法(最大da)(mm)62
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)419
呼び番号53209U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)48000
基本定格荷重Coa(N)105000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼