寸法A(mm)32.5
外径D(Φmm)78
寸法D1(Φmm)52
寸法D2(Φmm)62
寸法D3(mm)82
寸法R(mm)64
幅T(mm)22
寸法T3(mm)23.5
寸法T4(mm)26
寸法b(mm)7.5
内径d(Φmm)50
寸法d1(Φmm)78
寸法r(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61
取付関係寸法(最大da)(mm)67
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)504
呼び番号53210U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)49000
基本定格荷重Coa(N)111000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼