寸法A(mm)40
外径D(Φmm)100
寸法D1(Φmm)67
寸法D2(Φmm)82
寸法D3(mm)105
寸法R(mm)80
幅T(mm)27
寸法T3(mm)28.7
寸法T4(mm)32
寸法b(mm)9
内径d(Φmm)65
寸法d1(Φmm)100
寸法r(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)79
取付関係寸法(最大da)(mm)86
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)989
呼び番号53213U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)75500
基本定格荷重Coa(N)189000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼