寸法A(mm)49
外径D(Φmm)110
寸法D1(Φmm)77
寸法D2(Φmm)92
寸法D3(mm)115
寸法R(mm)90
幅T(mm)27
寸法T3(mm)28.3
寸法T4(mm)32
寸法b(mm)9.5
内径d(Φmm)75
寸法d1(Φmm)110
寸法r(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89
取付関係寸法(最大da)(mm)96
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1110
呼び番号53215U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)78000
基本定格荷重Coa(N)209000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼