寸法A(mm)45
外径D(Φmm)135
寸法D1(Φmm)93
寸法D2(Φmm)110
寸法D3(mm)140
寸法R(mm)100
幅T(mm)35
寸法T3(mm)38.5
寸法T4(mm)42
寸法b(mm)13.5
内径d(Φmm)90
寸法d1(Φmm)135
寸法r(mm)(最小)1.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108
取付関係寸法(最大da)(mm)117
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)2380
呼び番号53218U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)114000
基本定格荷重Coa(N)310000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼