寸法A(mm)52
外径D(Φmm)150
寸法D1(Φmm)103
寸法D2(Φmm)125
寸法D3(mm)155
寸法R(mm)112
幅T(mm)38
寸法T3(mm)40.9
寸法T4(mm)45
寸法b(mm)14
内径d(Φmm)100
寸法d1(Φmm)150
寸法r(mm)(最小)1.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)120
取付関係寸法(最大da)(mm)130
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3030
呼び番号53220U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)135000
基本定格荷重Coa(N)375000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼