寸法A(mm)65
外径D(Φmm)160
寸法D1(Φmm)113
寸法D2(Φmm)135
寸法D3(mm)165
寸法R(mm)125
幅T(mm)38
寸法T3(mm)40.2
寸法T4(mm)45
寸法b(mm)14
内径d(Φmm)110
寸法d1(Φmm)160
寸法r(mm)(最小)1.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130
取付関係寸法(最大da)(mm)140
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3200
呼び番号53222U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)136000
基本定格荷重Coa(N)395000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼