寸法A(mm)61
外径D(Φmm)170
寸法D1(Φmm)123
寸法D2(Φmm)145
寸法D3(mm)175
寸法R(mm)125
幅T(mm)39
寸法T3(mm)40.8
寸法T4(mm)46
寸法b(mm)15
内径d(Φmm)120
寸法d1(Φmm)170
寸法r(mm)(最小)1.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)140
取付関係寸法(最大da)(mm)150
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3580
呼び番号53224U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)141000
基本定格荷重Coa(N)430000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼