寸法A(mm)79
外径D(Φmm)215
寸法D1(Φmm)153
寸法D2(Φmm)180
寸法D3(mm)225
寸法R(mm)160
幅T(mm)50
寸法T3(mm)53.3
寸法T4(mm)60
寸法b(mm)20.5
内径d(Φmm)150
寸法d1(Φmm)212
寸法r(mm)(最小)1.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)176
取付関係寸法(最大da)(mm)189
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)7820
呼び番号53230U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑950
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)238000
基本定格荷重Coa(N)735000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼