単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)160 注文コード38398141 品番53232XU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は内径dなど30種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A(mm)74 外径D(Φmm)225 寸法D1(Φmm)163 寸法D2(Φmm)190 寸法D3(mm)235 寸法R(mm)160 幅T(mm)51 寸法T3(mm)54.7 寸法T4(mm)61 寸法b(mm)21 内径d(Φmm)160 寸法d1(Φmm)222 寸法r(mm)(最小)1.5 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)186 取付関係寸法(最大da)(mm)199 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)8700 呼び番号53232U 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)249000 基本定格荷重Coa(N)805000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする