寸法A(mm)28
外径D(Φmm)95
寸法D1(Φmm)52
寸法D2(Φmm)72
寸法D3(mm)100
寸法R(mm)72
幅T(mm)31
寸法T3(mm)34.5
寸法T4(mm)37
寸法b(mm)11
内径d(Φmm)50
寸法d1(Φmm)95
寸法r(mm)(最小)1.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)68
取付関係寸法(最大da)(mm)77
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1270
呼び番号53310U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)97500
基本定格荷重Coa(N)202000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼