単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 注文コード38398385 品番53330MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥207,000
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A(mm)89.5 外径D(Φmm)250 寸法D1(Φmm)154 寸法D2(Φmm)200 寸法D3(mm)260 寸法R(mm)200 幅T(mm)80 寸法T3(mm)83.7 寸法T4(mm)92 寸法b(mm)26 内径d(Φmm)150 寸法d1(Φmm)245 寸法r(mm)(最小)2.1 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)191 取付関係寸法(最大da)(mm)209 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)20500 呼び番号53330U 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)380000 基本定格荷重Coa(N)1200000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする