寸法A(mm)91
外径D(Φmm)300
寸法D1(Φmm)184
寸法D2(Φmm)240
寸法D3(mm)310
寸法R(mm)225
幅T(mm)95
寸法T3(mm)99.3
寸法T4(mm)109
寸法b(mm)32
内径d(Φmm)180
寸法d1(Φmm)295
寸法r(mm)(最小)3
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)229
取付関係寸法(最大da)(mm)251
取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)34900
呼び番号53336U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)480000
基本定格荷重Coa(N)1680000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼