寸法A(mm)23
外径D(Φmm)80
寸法D1(Φmm)37
寸法D2(Φmm)58
寸法D3(mm)85
寸法R(mm)64
幅T(mm)32
寸法T3(mm)34
寸法T4(mm)37
寸法b(mm)10
内径d(Φmm)35
寸法d1(Φmm)80
寸法r(mm)(最小)1.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53
取付関係寸法(最大da)(mm)62
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)967
呼び番号51407U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)87500
基本定格荷重Coa(N)155000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼